PH1 ポータブルテスター セムコーポレーション 56714482 PH1 ポータブルテスター セムコーポレーション 56714482

ポータブルテスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲【pH】0.00〜14.00 測定範囲(pH)0.00〜14.00 注文コード56714482 品番PH1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)

測定範囲【pH】0.00〜14.00 分解能【pH】0.1pH/±0.2pH 用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 仕様電極交換不可 セット内容本体 / pH7.00とpH4.00の標準液 50ml×各1/ 校正ボトル×2 / 単四電池×3 / ネックストラップ / 収納ケース 寸法(mm)40×31×178 タイプPH計測用 電源(V)DC3、単四電池×4本 測定項目pH・温度 本体質量(g)107 測定範囲(pH)0.00〜14.00 センサータイプ交換不可 表示電池残量表示 再現性±0.2pH 精度(pH)±0.2 機能自動温度補償:0〜50℃、8分間操作しないと自動的に電源がオフ 電源自動OFF8分 電池寿命(時間)(最大)400 温度補償(℃)0〜50(自動) 校正【pH】1〜3点(5種類のpH緩衝液を自動認識) 液晶パネルSTN液晶180℃視野角 電池単四電池4本 表示色- 計器再現性- 測定温度範囲(℃)0〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 アラームあり 分解能(pH)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする