ケミカルミキサー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 撹拌容量(L)(最大)1000 電源(V)100(1Φ) 注文コード56715356 品番CCM-100-5-1-SS-C
参考基準価格(税別)¥225,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は撹拌容量・電源など12種類から選べます 他の種類を見る

新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。
大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。
PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。
AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。
パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。
タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。
2004-2005グッドデザイン賞受賞。

回転数(min-1[r.p.m])370/450 撹拌容量(L)(最大)1000 電源(V)100(1Φ) 取付JIS10K65A 出力(W)100 周波数(Hz)50 用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化 質量(kg)10 電流(A)2.2/2.3 シャフトΦ16×900L/SUS316製 保護等級IP54相当 比重(最大液体)1.3 使用環境温度(℃)40 最高使用温度(℃)80 シャフト長さ(mm)900 主材質SUS316/PPC 材質(インペラ)PPC インペラ径(mm)Φ175/Φ145(50/60Hz)3枚プロペラ 減速方法タイミングベルト 粘度(cP)(最大液体)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする