用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化回転数(min-1[r.p.m])370/450撹拌容量(L)(最大)2000電源(V)200(3Φ)取付JIS10K65A出力(W)150周波数(Hz)50質量(kg)10電流(A)0.9/0.85シャフトΦ16×900L/SUS316製保護等級IP54相当比重(最大液体)1.3使用環境温度(℃)40最高使用温度(℃)80シャフト長さ(mm)900主材質SUS316/PPC材質(インペラ)PPCインペラ径(mm)Φ195/Φ165(50/60Hz)3枚プロペラ減速方法タイミングベルト粘度(cP)(最大液体)300