回転数(min-1[r.p.m])370/450
撹拌容量(L)(最大)1000
電源(V)200(3Φ)
取付JIS10K65Aパイプ外装
出力(W)100
周波数(Hz)50
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化
質量(kg)10
電流(A)0.7/0.64
シャフトΦ16×900L/SUS316製
保護等級IP54相当
比重(最大液体)1.3
使用環境温度(℃)40
最高使用温度(℃)80
シャフト長さ(mm)900
主材質SUS316/PPC
材質(インペラ)PP
インペラ径(mm)Φ175/Φ145(50/60Hz)3枚プロペラ
減速方法タイミングベルト
粘度(cP)(最大液体)300