曜日別特売
CCM-100-6-3-P-P ケミカルミキサー セムコーポレーション 56715444

ケミカルミキサー

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個撹拌容量(L)(最大)1000電源(V)200(3Φ)注文コード56715444品番CCM-100-6-3-P-P
参考基準価格(税別)¥246,900販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。
大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。
PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。
AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。
パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。
タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。
2004-2005グッドデザイン賞受賞。

用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化回転数(min-1[r.p.m])370/450撹拌容量(L)(最大)1000電源(V)200(3Φ)取付JIS10K65Aパイプ外装出力(W)100周波数(Hz)60質量(kg)10電流(A)2.2/2.3シャフトΦ16×900L/SUS316製保護等級IP54相当比重(最大液体)1.3使用環境温度(℃)40最高使用温度(℃)80シャフト長さ(mm)900主材質SUS316/PPC材質(インペラ)PPインペラ径(mm)Φ175/Φ145(50/60Hz)3枚プロペラ減速方法タイミングベルト粘度(cP)(最大液体)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする