セムコーポレーション
セムコーポレーションの ガラス・樹脂・金属容器
セムコーポレーションの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
セムコーポレーションの ポリタンク/扁平缶
PE角型タンク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
200
注文コード
56715496
品番
TSP-200N
参考基準価格(税別)
¥120,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
タンク容量(L)
200
主材質
PE
用途
廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
質量(kg)
26
径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×785
フタ寸法(mm)
Φ170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
九州地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650