セムコーポレーション
セムコーポレーションの ガラス・樹脂・金属容器
セムコーポレーションの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
セムコーポレーションの ポリタンク/扁平缶
PE角型タンク
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タンク容量(L)
500
注文コード
56715514
品番
TSP-500N
参考基準価格(税別)
¥203,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
タンク容量(L)
500
主材質
PE
用途
廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
質量(kg)
38
径(Φmm)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×800×1165