PE角型タンク

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)500 注文コード56715566 品番TSP-500N PVC天板付
参考基準価格(税別)¥224,200 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はタンク容量など11種類から選べます 他の種類を見る

コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。

タンク容量(L)500 主材質PE 用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に 質量(kg)38 径(Φmm)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×1165 フタ寸法(mm)Φ320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする