※使用例(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セムコーポレーション
セムコーポレーションの 純水製造・純水関連
セムコーポレーションの 純水フィルター/カートリッジ
セムコーポレーションの プレフィルター(鉄錆等除去)
PPバッグフィルターエレメント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56715733
品番
BF500-5
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
ろ過精度(μ)
5
適合機種
BF500用
全長(mm)
405
用途
水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
直径(Φmm)
178
最高使用温度(℃)
90
主材質
PP