※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

BIGカートリッジハウジング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56716083 品番 PPB500N
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。
米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。

口径1 1/2"NPT 用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界 質量(kg)3.1 タイプエア抜き無し 規格FDA規格(米国) 外寸(mm)Φ186×606 取付寸法(mm)(金具)75×75 耐圧(MPa)0.49 最高使用温度(℃)37.7 主材質PP 流量範囲(L/min)3.8〜189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする