※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
セムコーポレーション
セムコーポレーションの 純水製造・純水関連
セムコーポレーションの 純水フィルター/カートリッジ
セムコーポレーションの プレフィルター(鉄錆等除去)
BIGカートリッジ(ワインド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716458
品番
TPKB250-25
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ろ過精度(μ)
25
適合機種
PPB250用
全長(mm)
254
最大流量(L/min)
76
用途
地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
114
最高使用温度(℃)
71