※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
セムコーポレーション
セムコーポレーションの 純水製造・純水関連
セムコーポレーションの 純水フィルター/カートリッジ
セムコーポレーションの プレフィルター(鉄錆等除去)
BIGカーボン(ブロック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716686
品番
EPM-BB-250
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μ)
10
用途
水道水、におい、有機物の濾過
適合機種
PPB250用
材質
活性炭、ポリプロピレン、ポリエステル、NBRパッキン
全長(mm)
247
直径(Φmm)
117
最大流量(L/min)
3.8
最高使用温度(℃)
83