セムコーポレーション
セムコーポレーションの 撹拌・粉砕・混合関連
セムコーポレーションの 撹拌機器
サウンドレスブロワー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56716853
品番
CB-150
参考基準価格(税別)
¥577,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約4900
電源(V)
200
最大流量(L/min)
2750
モーター出力(kW)
1.5(2P)
最大吐出圧力(kPa)
10.7
処理量
2750L/min
用途
メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
吐出口径(Φmm)
60(ゴムスリーブ)
最大使用圧力(kPa)
10.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
沖縄地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません