富士フイルムイメージングシステムズ
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
焦点距離(mm)
25
6
8
12
16
25
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56717027
品番
HF25XA-5M
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
46.5
絞り
F1.6~F16
質量(g)
約72
フィルターサイズ(mm)
M25.5×0.5
適合
(センサーサイズ)最大2/3型
焦点距離(mm)
25
操作方法
(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
フォーカス
(前玉面より)∞~0.1m
画角
(H×V)20.0°×15.0° ※2/3型センサー搭載カメラ装着時
TVディストーション
-0.07%
鏡筒径(mm)
Φ29.5