マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
焦点距離(mm)35
内容量1個注文コード56717036品番HF35XA-5M
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現

マウントCマウント鏡筒長(mm)41.5絞りF1.9~F16質量(g)約60フィルターサイズ(mm)M25.5×0.5適合(センサーサイズ)最大2/3型焦点距離(mm)35操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアルフォーカス(前玉面より)∞~0.2m画角(H×V)14.2°×10.7° ※2/3型センサー搭載カメラ装着時TVディストーション0.10%鏡筒径(mm)Φ29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする