SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の 特殊ハンマー
絶縁ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
56717623
品番
E71030
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類
電工ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
315
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
エラストマー
主な用途
電気・設備工事用
質量(kg)
0.6
材質(本体)
スチール(PVCコーティング)