SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ジャッキ
SIGNET(シグネット)の オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56717806
品番
47508
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
使用荷重(t)
10
質量(kg)
6.06
最高位(mm)
385
最低位(mm)
200
高さ調整範囲(mm)
60
揚幅(mm)
125