SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の ヘックスローブビット
MOR-TORQビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56718016
品番
21723
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)
25
先端サイズ
#1
先端形状
MOR-TORQ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭