SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の プラスビット
ACRII トーションビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
56718253
品番
22002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
全長(mm)
65
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
2
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.2
両頭機能
両頭