SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の プラスビット
ACRII トーションビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
56718278
品番
22004
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
全長(mm)
65
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭