- ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375 - ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375 - ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375 - ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375 - ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375 - ミルクペイントforガーデン ターナー色彩 56718375

ミルクペイントforガーデン

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1.2L) 注文コード 56718375 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント!
お庭やベランダなど屋外でも使用できます。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント
落ち着いたアンティーク調の色調を再現
各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に
クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり

使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。
(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。
(3)筆、刷毛等で塗ります。
(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。
チョコレートブラウン 特性耐水 用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用) 主な用途木、紙、金属 使用場所屋外 アズワン品番64-5139-77 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2)6〜8.4
注意
※PP/PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(剥離、粘着(ベタツキ)が発生するおそれがあります)
※塗料は必ず密封し、直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
※乳成分に由来する原料を使用しているため、腐敗する恐れがあります。小分けして使用した塗料は腐敗の原因となりますので、元のボトルには戻さないでください。
※皮膚に付着した場合は、石けん水で洗い落としてください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※こどもの手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56718637
2024-02-27
用途:
ガーデン雑貨の塗装
卸売・小売業

色々なホームセンターに行きましたが見つからずようやく見つける事が出来ました。
容器も可愛いし色のバリエーションが他ではなかなか無いものが多く嬉しいです。

対象商品:
56718497
2023-08-31
用途:
リメ缶やDIY
Paleo 様 (卸売・小売業)

こちらの塗料は長年愛用しています。
臭いもなく、仕上がりの色も綺麗で満足しています。

対象商品:
56718488
2022-12-30
用途:
園芸用品や小物のペイント
サービス業

マットな仕上がりがいいですね
ミルキーホワイトの汚しにヘンプベージュを使ってみましたが砂で汚れた感じの仕上がりでいい感じでした

対象商品:
56718533
2022-11-10
用途:
リメ缶作り
その他業種

多肉植物を植えるためのリメ缶作りに使用。結構色が濃い目でした。使用後の茶葉みたいな色です。白を混ぜれば明るい色になると思うのでこれで良いです。

対象商品:
56718576
2021-12-19
用途:
ガーデン雑貨製作
建設業・工事業

良いカラーで素敵な作品に仕上がりました。forガーデンのカラーがもっともっと増えてくれると嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
56718585
2020-12-14
用途:
ガーデニング用品の塗装

色が豊富。匂いがないので室内でも作業が出来、刷毛も水で洗えるからとても重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
56718488
2020-06-02
用途:
ベランダの塗装 木製
その他業種

この塗料は二度目です。化学物質は苦手なのでこれを見つけたときは嬉しかったです。お水で簡単に溶けて濃度も調整しやすく、塗りやすいです。
けど、原料が牛乳の影響なのか、乾いてから水が落ちたりするとその部分だけ溶けてしまったのか、緩んでべとーって感じになってしまうことも。ならば雨が当たって全部溶けるかといえば全くそうでもなく。台所の床にも使ってますがとけることはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
56718698
2020-06-16
用途:
洗面台の扉
その他業種

屋外ではなく、水回りを塗装したくて、こちらを購入しました。色は思っていたより少し濃い目ですが、ミルクペイントらしい雰囲気が出て良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする