太陽化学
太陽化学の 塗料うすめ液/処理剤
太陽化学の うすめ液
太陽化学の ラッカーうすめ液
太陽化学 2石ラッカーシンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
56718944
品番
331-6033-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
第二石油類のラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈や洗浄に使用します。
種類
バージン品使用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
注意
※掲載商品は、特注依頼品となりますので、問い合わせはモノタロウまでお願いいたします。(太陽化学への直接のお問い合わせは、ご遠慮願います。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870