太陽化学
太陽化学の 塗料うすめ液/処理剤
太陽化学の うすめ液
太陽化学の ペイントうすめ液
太陽化学 681アクリルシンナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(3.7L)
注文コード
56719023
品番
331-6025-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。
主な用途
床
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.7L
危険物の性状
非水溶性
注意
※掲載商品は、特注依頼品となりますので、問い合わせはモノタロウまでお願いいたします。(太陽化学への直接のお問い合わせは、ご遠慮願います。)