JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
290
注文コード
56719967
品番
7232FY
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
160
外径D(Φmm)
290
幅B(mm)
48
面取寸法r(mm)
3(r1=1.1)
参考質量(g)
12100
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方