内径d(Φmm)45外径D(Φmm)100幅B(mm)50面取寸法r(mm)1.5(r1=1)参考質量(g)1750質量(kg)1.75寸法d(mm)45接触角(°)40寸法r(mm)1.5(最小)寸法D(mm)100寸法r1(mm)1(最小)基本定格荷重Cr(kN)109基本定格荷重Cor(kN)74.3係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列許容回転速度(min-1) グリース潤滑4900許容回転速度(min-1) 油潤滑6600疲労限荷重Cu(kN)4.85作用点a1(mm)86.3作用点a2(mm)36.3