内径d(Φmm)75外径D(Φmm)160幅B(mm)37面取寸法r(mm)2.1(r1=1.1)参考質量(g)3150質量(kg)3.15寸法d(mm)75接触角(°)30寸法r(mm)2.1(最小)寸法D(mm)160寸法B(mm)37寸法r1(mm)1.1(最小)作用点a(mm)52.4基本定格荷重Cr(kN)160基本定格荷重Cor(kN)97係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑6300疲労限荷重Cu(kN)6.2