曜日別特売
30306DJR-1 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720642

30306DJR-1 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720642
30306DJR-1 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720642

円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅T(mm)20.75注文コード56720642品番30306DJR-1
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
外径D(Φmm)72内径d(Φmm)30外幅C(mm)16幅T(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする