30320D 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720737

30320D 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720737
30320D 円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56720737

円すいころ軸受 32000番台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)100外径D(Φmm)215幅B(mm)47注文コード56720737品番30320D
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
内径d(Φmm)100外径D(Φmm)215幅B(mm)47面取寸法r(mm)4(r1=3)参考質量(g)8020質量(kg)8.02寸法d(mm)100寸法r(mm)4(最小)寸法D(mm)215寸法B(mm)47寸法C(mm)34寸法T(mm)51.5寸法r1(mm)3(最小)係数(アキシアル荷重)Y1=0.74、Y0=0.41作用点a(mm)65.9基本定格荷重Cr(kN)397基本定格荷重Cor(kN)374RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円すいころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500許容回転速度(min-1) 油潤滑2100疲労限荷重Cu(kN)48.5定数e0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする