内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)26面取寸法r(mm)2参考質量(g)1670質量(kg)1.67タイプ円筒穴寸法d(mm)80寸法r(mm)2(最小)寸法D(mm)140寸法B(mm)26係数(アキシアル)Y1=3.90、Y2=6.03、Y0=4.08基本定格荷重Cr(kN)39.7基本定格荷重Cor(kN)16.9RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑4900疲労限荷重Cu(kN)1定数e0.16