曜日別特売
2304 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728324

2304 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728324
2304 自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728324

自動調心玉軸受 2300番台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)52
幅B(mm)21
内容量1個注文コード56728324品番2304
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)21面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)209質量(kg)0.209タイプ円筒穴寸法d(mm)20寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)52寸法B(mm)21係数(アキシアル)Y1=1.29、Y2=2.00、Y0=1.35基本定格荷重Cr(kN)18基本定格荷重Cor(kN)4.65RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑15000疲労限荷重Cu(kN)0.3定数e0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする