内径d(Φmm)25外径D(Φmm)62幅B(mm)24面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)335質量(kg)0.335タイプ円筒穴寸法d(mm)25寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)62寸法B(mm)24係数(アキシアル)Y1=1.36、Y2=2.10、Y0=1.42基本定格荷重Cr(kN)24.5基本定格荷重Cor(kN)6.55RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑9400許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)0.42定数e0.46