JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
60
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
外径D(Φmm)
110
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
幅B(mm)
36.5
17.5
20.6
23.8
27
30.2
33.3
36.5
38.1
25.4
34.9
39.7
44.4
49.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728762
品番
5212
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
36.5
面取寸法r(mm)
1.5
参考質量(g)
1360
質量(kg)
1.36
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
1.5(最小)
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
36.5
作用点a(mm)
53.8
基本定格荷重Cr(kN)
93
基本定格荷重Cor(kN)
60.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3500
疲労限荷重Cu(kN)
3.15
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方