複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728796 品番 5306
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)72 幅B(mm)30.2 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)510 質量(kg)0.51 寸法d(mm)30 寸法r(mm)1.1(最小) 寸法D(mm)72 寸法B(mm)30.2 作用点a(mm)36.2 基本定格荷重Cr(kN)51.2 基本定格荷重Cor(kN)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする