JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
180
180
190
200
220
240
260
20
60
100
105
120
130
外径D(Φmm)
280
280
290
310
340
350
400
72
78
125
130
150
250
270
300
320
140
145
180
360
幅B(mm)
46
46
51
56
65
19
10
13
16
24
28
20
38
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56728857
品番
6036FY
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
180
外径D(Φmm)
280
幅B(mm)
46
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
10300
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方