6038FY 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728866

6038FY 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728866
6038FY 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56728866

深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)290
幅B(mm)46
内容量1個注文コード56728866品番6038FY
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
内径d(Φmm)190外径D(Φmm)290幅B(mm)46面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)10800RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする