JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
55
55
55
17
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
10
15
95
110
130
140
150
160
170
180
190
120
外径D(Φmm)
72
72
72
62
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
225
19
24
26
32
37
42
47
52
58
65
85
95
115
165
175
215
240
105
125
220
230
250
260
幅B(mm)
9
9
9
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
52
54
5
7
10
13
16
18
20
22
24
12
28
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729182
品番
6811
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
83
質量(kg)
0.083
寸法d(mm)
55
寸法r(mm)
0.3(最小)
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
9
基本定格荷重Cr(kN)
11
基本定格荷重Cor(kN)
8.1
係数fo
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
疲労限荷重Cu(kN)
0.42
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方