6812CM 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729198

6812CM 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729198
6812CM 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729198

深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)78
幅B(mm)10
内容量1個注文コード56729198品番6812CM
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)78幅B(mm)10面取寸法r(mm)0.3参考質量(g)104RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする