JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 開放型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
110
110
110
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
15
95
130
140
150
160
170
180
190
120
外径D(Φmm)
140
140
140
62
72
80
90
100
110
120
130
150
160
180
190
200
210
225
19
24
26
32
37
42
47
52
58
65
85
95
115
165
175
215
240
105
125
220
230
250
260
幅B(mm)
16
16
16
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
52
54
5
7
9
10
13
18
20
22
24
12
28
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56729295
品番
6822
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
606
質量(kg)
0.606
寸法d(mm)
110
寸法r(mm)
1(最小)
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
35.1
基本定格荷重Cor(kN)
30.7
係数fo
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5100
疲労限荷重Cu(kN)
1.4
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方