6836 深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729365

6836 深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729365
6836 深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729365

深溝玉軸受 6900番台 開放型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)180
180
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
10
15
95
110
130
140
150
160
170
190
120
外径D(Φmm)225
225
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
19
24
26
32
37
42
47
52
58
65
85
95
115
165
175
215
240
105
125
220
230
250
260
幅B(mm)22
22
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
52
54
5
7
9
10
13
16
18
20
24
12
28
内容量1個注文コード56729365品番6836
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
内径d(Φmm)180外径D(Φmm)225幅B(mm)22面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)2000質量(kg)2寸法d(mm)180寸法r(mm)1.1(最小)寸法D(mm)225寸法B(mm)22基本定格荷重Cr(kN)75.8基本定格荷重Cor(kN)73.1係数fo16.1RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑2600許容回転速度(min-1) 油潤滑3000疲労限荷重Cu(kN)2.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする