6926-1 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729548

6926-1 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729548
6926-1 深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729548

深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)180
幅B(mm)24
内容量1個注文コード56729548品番6926-1
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
内径d(Φmm)130外径D(Φmm)180幅B(mm)24面取寸法r(mm)1.5参考質量(g)1580RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする