カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 張地ICO-17 アズワン品番68-5846-99 注文コード56729675 品番Q3537-10Y1-A-ICO-17
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥28,048
販売価格(税別)
25,498
この商品は張地・アズワン品番など23種類から選べます 他の種類を見る
材質【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材 幅(mm)330 寸法(mm)SH:250 高さ(mm)480 奥行(mm)360 等級【張地】A 張地ICO-17 名称【張地】アイコン 機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌 アズワン品番68-5846-99 色番【張地】ICO-17 色(脚部)ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする