ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
カトレアキッズ 張地名:アイコン、脚部色:ナチュラル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
張地
ICO-5
アズワン品番
68-5846-90
注文コード
56729700
品番
Q3537-10Y1-A-ICO-5
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥28,048
販売価格(税別)
¥
25,498
バスケットに入れる
この商品は
張地・アズワン品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【張地】PVC、【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
330
寸法(mm)
SH:250
高さ(mm)
480
奥行(mm)
360
等級
【張地】A
張地
ICO-5
名称
【張地】アイコン
機能
【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、防汚、準耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌
アズワン品番
68-5846-90
色番
【張地】ICO-5
色(脚部)
ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000