6210C4 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729846

6210C4 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729846
6210C4 深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56729846

深溝玉軸受 6200番台 開放型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)50注文コード56729846品番6210C4
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)90幅B(mm)20面取寸法r(mm)1.1参考質量(g)463RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56729697
2023-11-29
用途: エンジンオーバーホール

他メーカーの同品番より割安だったので購入。品質についても全く問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする