JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
85
注文コード
56729943
品番
6217C3
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
85
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
面取寸法r(mm)
2
参考質量(g)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方