JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
56729986
品番
6221
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
36
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
3700
質量(kg)
3.7
寸法d(mm)
105
寸法r(mm)
2.1(最小)
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
36
基本定格荷重Cr(kN)
166
基本定格荷重Cor(kN)
105
係数fo
14.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3900
疲労限荷重Cu(kN)
5.7
ベアリング番台
6200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方