JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6200番台 開放型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
220
注文コード
56730108
品番
6244FY
参考基準価格(税別)
¥434,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
220
外径D(Φmm)
400
幅B(mm)
65
面取寸法r(mm)
4
参考質量(g)
37000
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方