曜日別特売
6313C3 深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730302

6313C3 深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730302
6313C3 深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730302

深溝玉軸受 6300番台 開放型 プレス(鉄)保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)65注文コード56730302品番6313C3
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
内径d(Φmm)65外径D(Φmm)140幅B(mm)33面取寸法r(mm)2.1参考質量(g)2080RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする