6330FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730528

6330FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730528
6330FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730528

深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)150
外径D(Φmm)320
幅B(mm)65
面取寸法r(mm)4
内容量1個注文コード56730528品番6330FY
参考基準価格(税別)¥305,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
外径D(Φmm)320幅B(mm)65面取寸法r(mm)4内径d(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g)26200軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする