JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
180
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)
380
320
340
360
380
400
420
幅B(mm)
75
65
68
72
75
78
80
面取寸法r(mm)
4
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56730555
品番
6336FY
参考基準価格(税別)
¥522,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
380
幅B(mm)
75
面取寸法r(mm)
4
内径d(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g)
44700
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方