6338FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730564

6338FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730564
6338FY 深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 56730564

深溝玉軸受 6300番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)400
幅B(mm)78
面取寸法r(mm)5
内容量1個注文コード56730564品番6338FY
参考基準価格(税別)¥606,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
外径D(Φmm)400幅B(mm)78面取寸法r(mm)5内径d(Φmm)190RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g)51500軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする